Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-14860
Cod. Produttore
111-14860
Cod. EAN
4031026106533

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: PA66W resistente UV
  • Lunghezza: 365 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,6 mm
  • Carico rottura: 670 N
  • Colore: Nero
  • Ø legatura max: 100 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un'ampia gamma di materiali e dimensioni. Elevata resistenza alla trazione con una forza di inserimento molto bassa. Viene utilizzata solo plastica di alta qualità per soddisfare gli obiettivi di riciclaggio. Fascette a dentatura interna per una forte tenuta delle legature. La coda ergonomica piegata offre un'installazione rapida e semplice. Facile applicazione sia manuale che con utensili applicatori. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

365 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

670 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 100 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura cavi 365x7.6 mm UV nero alta resistenza serie T150R(H)