Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-12704
Cod. Produttore
111-12704
Cod. EAN
5022660018596

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 600 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Carico rottura min: 535 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Certificazione: IEC 62275
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

600 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

175 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

15 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

15 ... 175 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura 600x7,6 mm plastica naturale T120XM per cavi e tubazioni