Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-15050
Cod. Produttore
111-15050
Cod. EAN
4031026106618

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Temperatura esercizio: -40°C/+105°C
  • Carico rottura min: 670 N
  • Larghezza fascetta: 7,6 mm
  • Lunghezza fascetta: 365 mm
  • Diametro max legatura: 100 mm
  • Zero alogeni: Sì
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

365 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

omologazione VG

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

670 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

5 ... 100 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura 365x7,6 mm plastica nera dentatura interna uso cavi tubi flessibili