Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-05250
Cod. Produttore
111-05250
Cod. EAN
4031026105673

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Temperatura max: +105 °C
  • Carico rottura: 225 N
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Lunghezza: 305 mm
  • Ø legatura max: 80 mm
  • Certificazioni: ANSI/UL, CSA

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

305 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

80 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,5 ... 80 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta legatura 300x4,6 mm plastica nera dentatura interna uso cavi tubi flessibili