Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01505
Cod. Produttore
111-01505
Cod. EAN
5022660341588

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 681x12,3 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316
  • Rivestimento: Poliestere
  • Meccanismo: Autobloccante brevettato
  • Resistenza: Corrosione e agenti chimici
  • Temperatura: Alta resistenza termica
  • Utilizzo: Settori industriali vari
  • Serie: MBT-XHDFC-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio inox AISI 316 della serie MBT con rivestimento in poliestere. Meccanismo autobloccante brevettato. Può essere avvolta attorno al fascio ed inserita nella testa per due volte. Resistente alla corrosione. Resistente agli agenti atmosferici. Eccellente resistenza agli agenti chimici. Resistente alle alte temperature. Non brucia. La gamma MBT di fascette in acciaio inox può essere utilizzata nelle condizioni più difficili o quando è richiesta la sicurezza, la forza e la resistenza al fuoco di un fissaggio metallico. Vengono utilizzate in tutti i settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dalle piattaforme petrolifere all'industria mineraria e chimica, dai teatri alle sale espositive. In caso di incendio, i cavi rimangono saldamente in posizione e non cadono bloccando le uscite di emergenza. È inoltre possibile utilizzare fascette completamente rivestite per evitare qualsiasi riflesso. Una considerazione importante, ad esempio, nell'industria della difesa.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

681 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,38 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

100 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

12,3 mm

Resistenza alla trazione min.

2500 N

Diametro del fascio min.

17 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

17 ... 100 mm

Serie

MBT XHDFC Series

Produttore

FASCETTA INOX RIVESTITA 681X12,3 MB