Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-91121
Cod. Produttore
111-91121
Cod. EAN
5022660019609

Informazioni di prodotto

  • Serie: MLT-C-Series
  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316L
  • Lunghezza: 330 mm
  • Larghezza: 5,3 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Carico rottura minimo: 420 N
  • Temperatura esercizio: -80°C a +538°C
  • Serraggio: Riapribile

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

330 mm

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,7 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Flangiare

diametro max. del fascio

90 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

5,26 mm

Resistenza alla trazione min.

420 N

Diametro del fascio min.

20 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

20 ... 90 mm

Serie

MLT C Series

Produttore

Fascetta inox rivestita 330x5,3 mm riapribile per cablaggio resistente fuoco e trazione