Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-12066
Cod. Produttore
111-12066
Cod. EAN
4031026311968

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Dimensioni: 390x7,6 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +115 °C
  • Carico rottura: 535 N
  • Colore: Nero
  • Serie: T series
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Zero alogeni: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette in polipropilene per una maggiore resistenza chimica. Può sopportare temperature di funzionamento continuo fino a 115 °C. Diverse misure disponibili in nero e colore naturale. Le fascette in PP possono galleggiare sull'acqua. Materiale meno idroscopico, quasi nessun assorbimento d'acqua. Le fascette della serie T in polipropilene (PP) sono meno idroscopiche e offrono una resistenza chimica e un intervallo di temperatura più elevati rispetto alla poliammide 6.6 (PA66). Le fascette in polipropilene resistono a temperature di funzionamento continue fino a +115 °C. Queste fascette sono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

387 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

105 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

12,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

diametro del fascio

5 ... 105 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta in polipropilene nero 390x7,6 mm resistente chimica e calore per cavi tubi guaine