Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-01917
Cod. Produttore
111-01917
Cod. EAN
4031026406107

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Colore: Nero
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +115 °C
  • Carico rottura min: 36 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette il polipropilene per una più elevata resistenza chimica. Resistenti a temperature fino a +115 °C. Disponibili in varie misure e due colori: nero e naturale. Grazie alla loro bassa densità, le fascette in PP galleggiano. Materiale a igroscopicità molto bassa, sostanzialmente non assorbono umidità. Le fascette serie T in polipropilene (PP) sono meno igroscopiche e offrono una resistenza chimica e una gamma di temperature più elevate rispetto allapoliammide 6.6 (PA66) standard. Le fascette in polipropilene possono resistere a temperature di esercizio continue fino a +115 °C. Queste fascette vengono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e/o guaine.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

19 mm

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

36 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

diametro del fascio

1,5 ... 19 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta in polipropilene nero 100x2,5 mm resistente chimica e temperatura per fissaggio cavi tubi guaine