Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX680X7.9
Cod. Produttore
GX680X7.9
Cod. EAN
8016692549699

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 680mm LARGHEZZA 207mm
La fascetta in acciaio AISI304, con dimensioni di 680X7.9 mm, rappresenta un'ottima soluzione per le esigenze di fissaggio. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua progettazione robusta garantisce prestazioni affidabili in ambienti vari. La finitura in acciaio inox non solo assicura un aspetto professionale, ma contribuisce anche a prevenire la corrosione, prolungando la vita del prodotto.

diametro max. del fascio

207 mm

forza portante minima

114 N

larghezza della banda

7.9 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

superficie

non trattato

esecuzione

senza dentatura

colore

acciaio

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 680X7.9/