Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX520X4.5
Cod. Produttore
GX520X4.5
Cod. EAN
8016692571959

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 520mm LARGHEZZA 156mm
La fascetta in acciaio AISI304 CEGX520X4.5 è progettata per garantire una resistenza eccezionale e una durata nel tempo. Con una lunghezza di 500 mm e una larghezza di 4.5 mm, questa fascetta è perfetta per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il materiale in acciaio inox offre una protezione ottimale contro la corrosione, rendendola ideale anche per ambienti difficili. Scegli la qualità e l'affidabilità dell'acciaio AISI304 per le tue esigenze di fissaggio.

larghezza della banda

4.5 mm

lunghezza nastro

520 mm

diametro max. del fascio

156 mm

forza portante minima

46 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

metallo

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

esecuzione

senza dentatura

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 500X4.5/