Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX370X7.9
Cod. Produttore
GX370X7.9
Cod. EAN
8016692549675

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 102mm
La fascetta in acciaio AISI 304, con dimensioni di 370x7.9 mm, è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata. Realizzata in acciaio inox, offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendola ideale per applicazioni in ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. Questa fascetta è perfetta per un'ampia gamma di utilizzi nel settore elettrico, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Scegliere un prodotto in acciaio inox significa optare per la qualità e la longevità.

larghezza della banda

7.9 mm

lunghezza nastro

370 mm

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

114 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

metallo

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

esecuzione

senza dentatura

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AIISI304 L 370X7.9