Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX370X4.5
Cod. Produttore
GX370X4.5
Cod. EAN
8016692571935

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 102mm
La fascetta in acciaio AISI304, modello CEGX370X4.5, è progettata per garantire un'ottima resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 370x4.5 mm, è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa fascetta offre prestazioni superiori in ambienti elettrici, assicurando una tenuta sicura e stabile. La sua finitura in acciaio inox la rende resistente alla corrosione, perfetta per utilizzi in condizioni sfavorevoli.

lunghezza nastro

370 mm

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

460 N

larghezza della banda

4.5 mm

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

materiale

metallo

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

superficie

non trattato

esecuzione

senza dentatura

colore

acciaio

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 370X4.5/