Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX300X4.5
Cod. Produttore
GX300X4.5
Cod. EAN
8016692549651

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 76mm
La fascetta in acciaio AISI304 CEGX300X4.5 è un accessorio indispensabile per chi cerca robustezza e durata. Con dimensioni di 300x4.5 mm, questa fascetta è progettata per resistere a condizioni difficili, garantendo una tenuta sicura. Realizzata in acciaio di alta qualità, offre resistenza alla corrosione, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Scegli questa fascetta per un fissaggio affidabile e duraturo in ogni progetto elettrico.

larghezza della banda

4.5 mm

lunghezza nastro

300 mm

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

46 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

metallo

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

esecuzione

senza dentatura

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 300X4.5