Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGX200X4.5
Cod. Produttore
GX200X4.5
Cod. EAN
8016692571911

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN ACCIAIO Inox AISI 304, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 50mm
La fascetta in acciaio AISI304 CEGX200X4.5 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 200x4.5 mm, questa fascetta è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta sicura e affidabile. Realizzata in acciaio inox, offre una protezione eccellente contro la corrosione, rendendola perfetta per ambienti sia interni che esterni. La sua robustezza e versatilità la rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

larghezza della banda

4.5 mm

lunghezza nastro

200 mm

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

46 N

senza alogeni

temperatura di impiego

-80 °C 500 °C

colore

naturale

superficie

non trattato

qualità del materiale

acciaio inossidabile 304 (A2)

materiale

metallo

chiusura a nastro

chiusura a palla/sfera

esecuzione

senza dentatura

Produttore

FASCETTA ACCIAIO AISI304 L 200X4.5/