Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-85119
Cod. Produttore
111-85119
Cod. EAN
4031026107202

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Serie: IT-Series
  • Lunghezza: 203,2 mm
  • Larghezza: 46,0 mm
  • Diametro legatura max: 44,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2
  • Colore: Naturale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di identificazione in poliammide 6.6. Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio. Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale. Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD). Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

203,2 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44 mm

omologazione MIL

omologazione UL

larghezza della banda

46 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

10 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

10 ... 44 mm

Serie

IT Series

Produttore

Fascetta identificazione poliammide 205x4,7 mm per cablaggio professionale