Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-81821
Cod. Produttore
111-81821
Cod. EAN
5022660020490

Informazioni di prodotto

Fascetta identificazione 100x2,5 nat IT18R

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di identificazione in poliammide 6.6. Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio. Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale. Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD). Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

superficie di marcatura

Adiacente al fascio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

omologazione UL

larghezza della banda

25 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

6 ... 22 mm

Serie

IT Series

Produttore

Fascetta identificazione 100x2,5 mm in poliammide 6.6 per cablaggi professionali

€ 0,0878 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info