Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-01577
Cod. Produttore
156-01577
Cod. EAN
4031026543772

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HS e PA66W
  • Dimensioni: 200x4,6x1,3 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Ø foro fissaggio: 7,0 x 50,0 mm
  • Ø legatura max: 50 mm
  • Spessore pannello: 1,0 - 2,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: One Click FERRO-T50ROSSFT725

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a freccia. Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si inserisce facilmente. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. La versione per fori ovali ha un sistema antirotazione integrato. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque, dagli aerei, alle lavatrici, agli elettrodomestici in genere.

colore

Nero

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

4 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4 ... 50 mm

Produttore

Fascetta fix a freccia ovale T50ROS preassemblata con ancoraggio antirotazione per cablaggi automotive e applicazioni industriali