Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00039
Cod. Produttore
157-00039
Cod. EAN
4944387950885

Informazioni di prodotto

  • Serie: T50SOSS-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HSW
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 175,0 mm
  • Larghezza: 5,7 mm
  • Spessore: 1,3 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +110°C
  • Carico rottura minimo: 150 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio 1-piece. Materiali con elevate specifiche. Design superiore. Adatte ad applicazioni complesse. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

175 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Alloggiamento per perno saldato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

30 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

5,7 mm

Resistenza alla trazione min.

150 N

Diametro del fascio min.

3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 110 °C

diametro del fascio

3 ... 30 mm

Serie

T50SOSS Series

Produttore

Fascetta fissaggio T50SOSSBD-M8 materiale alta qualità per automotive e applicazioni industriali