Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00072
Cod. Produttore
157-00072
Cod. EAN
4031026319513

Informazioni di prodotto

  • Serie: FT-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza (L): 163,0 mm
  • Larghezza (W): 4,6 mm
  • Spessore pannello: 0,6 - 6,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 8,0 - 8,5 mm
  • Carico rottura minimo: 225 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

163 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Serie

FT Series

Produttore

Fascetta fissaggio T50SOSFT8E testa posizionata, ancoraggio pino, uso automotive aerospace elettrico