Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-40902
Cod. Produttore
115-40902
Cod. EAN
5022660138720

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIR
  • Colore: Nero (BK)
  • Altezza: 18,0 mm
  • Lunghezza: 180 mm
  • Larghezza: 8,0 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Serie: RELF-Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Semplice da installare senza attrezzo. Riapribile e riutilizzabile. Le serie RELF e RI sono a dentatura interna. La serie FBR ha un design molto flessibile di tipo ladder-style. Le fascette di fissaggio con rivetto, di semplice e veloce installazione, garantiscono un fissaggio molto resistente, in particolare se utilizzate in applicazioni soggette a forti vibrazioni. Originariamente progettate per l'industria dell'automobile sono attualmente utilizzate in molte altre industrie come le costruzioni navali o di macchine agricole.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Rivetto a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44 mm

omologazione UL

larghezza della banda

8 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

27 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 80 °C

diametro del fascio

27 ... 44 mm

Serie

RELF Series

Produttore

Fascetta fissaggio rivetto RELF170 riutilizzabile dentatura interna uso industriale automotive e navale