Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE115-07110
Cod. Produttore
115-07110
Cod. EAN
4031026108544

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 190x4,6x1,5 mm (LxWxH)
  • Carico rottura: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Metodo di fissaggio: Su perno saldato Ø 5 mm
  • Ø legatura: 9 - 40 mm
  • Serie: RT50RS5

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per perni da 5 mm (anche con filetto ISO). Versioni soft-push per un facile montaggio. Versioni hard-push per applicazioni in cui sia richiesto un ancoraggio molto resistente (necessita di martello). Versioni riapribili: RT50RS5 e SB. -

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Alloggiamento per perno saldato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

9 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

9 ... 40 mm

Produttore

Fascetta fissaggio perno 5 mm RT50RS5 soft-push e hard-push montaggio facile e resistente