Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-01096
Cod. Produttore
156-01096
Cod. EAN
4031026463414

Informazioni di prodotto

  • Serie: DHDM-Series
  • Materiale: PA66HIRHS, PA66W
  • Metodo fissaggio: vite e rivetto
  • Dimensioni: L 369 mm, W 7,7 mm, H 15,5 mm
  • Ø legatura max: 100 mm
  • Carico rottura min: 535 N
  • Stabilizzato ai raggi UV: Sì
  • Conformità: RoHS, UL 94 HB

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzate nei settori automotive, trasporto di massa e in molti altri mercati industriali che hanno situazioni ambientali difficili.

colore

Nero

lunghezza nastro

369 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

7,7 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

10 mm

diametro del fascio

10 ... 100 mm

Serie

DHDM Series

Produttore

Fascetta fissaggio Heavy Duty X120R alta resistenza con boccola metallo per automotive e industria