Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-00406
Cod. Produttore
156-00406
Cod. EAN
4031026426587

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA66HIRHS
  • Metodo di fissaggio: Montaggio a vite
  • Tipo vite: M6
  • Lunghezza: 390 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Altezza: 16 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Serie: HDM-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 2-piece preassemblata. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Allineamento stabile con il fascio grazie allo speciale design ad H. Una ottima alternativa alle fascette metalliche. Resiste alle vibrazioni e alle forze laterali. Elevata coppia di serraggio grazie alla boccola di metallo integrata. Utilizzati principalmente nel settore dei trasporti, i supporti HDM possono trovare diverse applicazioni a seconda dell'ambiente in cui si trovano. Nel settore automobilistico, questi supporti sono utilizzati principalmente per sostenere i cablaggi del motore. Grazie alla loro elevata resistenza al calore e al movimento, i cablaggi vengono mantenuti in modo sicuro. Si trovano anche nel settore ferroviario per mantenere i tubi corrugati e i cablaggi dei treni. Possono essere utilizzati anche nel settore militare e navale per il passaggio dei cavi elettrici nei veicoli. Grazie alle sue numerose proprietà, i supporti HDM possono essere utilizzati in molti ambienti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

105 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

15 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

15 ... 105 mm

Serie

HDM Series

Produttore

Fascetta fissaggio a vite T120RHDM6 2-piece riposizionabile alta resistenza trasporti automotive ferroviario militare navale