Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00228
Cod. Produttore
157-00228
Cod. EAN
5022660344572

Informazioni di prodotto

  • Serie: FT6
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 165,0 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 7,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,3 - 7,0 mm
  • Carico rottura minimo: 180 N

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

165 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Diametro del fascio min.

1 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1 ... 35 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50SOSFT6LGE con disco antivibrazione per cablaggi automotive e industrie diverse