Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00237
Cod. Produttore
157-00237
Cod. EAN
4031026510194

Informazioni di prodotto

  • Serie: FT6
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 165,0 mm
  • Larghezza: 4,9 mm
  • Carico rottura minimo: 200 N
  • Spessore pannello: 0,8 - 7,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,3 - 7,0 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.

colore

Nero

lunghezza nastro

165 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

4,9 mm

Resistenza alla trazione min.

200 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

diametro del fascio

1,5 ... 31 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50SOSFT6LG-E4 con disco anti polvere per cablaggi automotive e industriali