Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE155-05800
Cod. Produttore
155-05800
Cod. EAN
4031026215983

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Larghezza fascetta: 4,7 mm
  • Lunghezza fascetta: 160 mm
  • Spessore fascetta: 1,35 mm
  • Spessore pannello: 0,75 - 3,0 mm
  • Diametro foro fissaggio: 6,5 - 7,0 mm
  • Carico rottura minimo: 150 N
  • Serie: T series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili anche in altri settori produttivi: aerospace, quadri elettrici, bianco.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

spessore nastro

1,35 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

32 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

150 N

Diametro del fascio min.

1,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

1,6 ... 32 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50SOSFT6E testa posizionata, controbilanciamento pressione, uso automotive e industriale