Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE157-00082
Cod. Produttore
157-00082
Cod. EAN
5022660338007

Informazioni di prodotto

  • Categoria: Fascette 1-Piece
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Carico rottura: 180 N
  • Dimensioni: 170 x 5 mm (L x W)
  • Spessore pannello: 0,8 - 7,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: Ancoraggio a pino FT6

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa della fascetta è sempre situata in una posizione definita. Facile da installare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

170 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

5 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 31 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50SDP6 con testa posizionata, ancoraggio universale per cablaggi automotive e uso generale