Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE150-31091
Cod. Produttore
150-31091
Cod. EAN
4031026120300

Informazioni di prodotto

  • Serie: T series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata al calore
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 202 x 4,6 x 1,2 mm (LxWxH)
  • Spessore pannello: 0,75 - 6,0 mm
  • Ø foro fissaggio: 6,5 - 7,0 mm
  • Carico rottura minimo: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a pino. Facile da installare, anche senza attrezzo. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la semplicità e la facilità di utilizzo, hanno reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

202 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

5 ... 45 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50RFT6LG preassemblata per cablaggi automotive e applicazioni industriali