Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-85810
Cod. Produttore
111-85810
Cod. EAN
4031026207810

Informazioni di prodotto

  • Serie: FT-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Colore: Nero (BK)
  • Spessore pannello: 0,8 - 5,0 mm
  • Lunghezza fascetta: 200,0 mm
  • Larghezza fascetta: 4,6 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +105 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette 2-piece con ancoraggio a pino. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Facili da assemblare, anche senza attrezzo. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatte ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la semplicità e la facilità di utilizzo, hanno reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

4 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

4 ... 45 mm

Serie

FT Series

Produttore

Fascetta fissaggio a pino T50RFT10 2 pezzi riposizionabile per cablaggi automotive e industriali