Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE150-55500
Cod. Produttore
150-55500
Cod. EAN
5022660315381

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: Ancoraggio a pino
  • Spessore pannello: 3,0 - 7,0 mm
  • Larghezza fascetta: 5,0 mm
  • Lunghezza fascetta: 170,0 mm
  • Carico rottura min: 135 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Serie: REL30SDP6

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino è ideale per i grossi pannelli e per fori filettati. Il disco impedisce l'ingresso di polvere e sporco.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

170 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Piede lamellare

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

5 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 31 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a pino REL30SDP6 con disco anti polvere per pannelli e fori filettati