Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE126-02600
Cod. Produttore
126-02600
Cod. EAN
4031026230825

Informazioni di prodotto

  • Serie: T80RSF6.5F
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Carico rottura min: 355 N
  • Lunghezza: 209 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Diametro foro fissaggio: 6,3-6,5 mm
  • Ø max legatura: 50 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta, una volta montata, resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Il cablaggio è fissato in posizione centrale rispetto al foro. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri. La T80RSF6.5FW ha uno speciale dentino che si incastra nel profilo del tubo per evitare il movimento laterale e lo scivolamento.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

209 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

355 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

50 ... 50 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T80RSF6.5F ancoraggio sicuro per automotive e aerospaziale