Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE156-01697
Cod. Produttore
156-01697
Cod. EAN
4031026576329

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HS
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Serie: SFT-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a freccia. Facile da installare, anche senza attrezzo. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. L'ancoraggio a freccia si inserisce facilmente. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza . l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la loro semplicità e facilità di utilizzo, ha reso queste fascette utilizzabili ovunque, dagli aerei, alle lavatrici, agli elettrodomestici in genere.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

2 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

2 ... 45 mm

Serie

SFT Series

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T50RSFT6.5 preassemblata ancoraggio rapido cablaggi automotive e industriale