Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-85729
Cod. Produttore
111-85729
Cod. EAN
4031026107431

Informazioni di prodotto

  • Serie: T50RSFM
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Lunghezza: 205 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore pannello: 0,7 - 3,0 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

205 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 45 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T50RSFM ancoraggio sicuro spazi ristretti automotive aerospaziale quadri elettrici