Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE126-01001
Cod. Produttore
126-01001
Cod. EAN
5022660326042

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Lunghezza: 210 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Metodo fissaggio: Punta di freccia
  • Serie: T50RSF(E)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta, una volta montata, resta fissa in posizione. Fascetta di fissaggio priva di alette. Questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in spazi ristretti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

210 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

3 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

3 ... 44 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia T50RSF senza alette per spazi ristretti installazione facile