Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-85489
Cod. Produttore
111-85489
Cod. EAN
5022660315978

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Metodo fissaggio: Punta di freccia
  • Lunghezza: 160,0 mm
  • Larghezza: 5,0 mm
  • Altezza: 18,0 mm
  • Carico rottura: 180 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: RT50SD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l'ingresso di polvere, sporco e acqua. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Riapribile e quindi riutilizzabile. Con un ampio range di fissaggi possibili (da fori di diametro 4,4 mm a 8,0 mm e spessore del pannello da 0,5 mm a 8,0 mm) questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale e i costruttori di quadri.

colore

Neutro

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Ancoraggio a espansione

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

Chiusura sganciabile

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

31 mm

larghezza della banda

5 mm

Resistenza alla trazione min.

180 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 31 mm

Produttore

Fascetta fissaggio a freccia RT50SD6 riutilizzabile per automotive aerospaziale e quadri elettrici