Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE113-12029
Cod. Produttore
113-12029
Cod. EAN
4031026108285

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 395,0 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Spessore: 1,8 mm
  • Carico rottura: 535 N
  • Metodo fissaggio: Montaggio a vite
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Serie: MR-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Grazie alla testa ad occhiello, il fascio di cavi può essere velocemente fissato ad un pannello con una vite o un bullone. Ideale per il fissaggio di cavi su pannelli di controllo o macchinari.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

395 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,8 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

omologazione UL

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

535 N

Diametro del fascio min.

5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

5 ... 102 mm

Serie

MR Series

Produttore

Fascetta fissaggio 395x7,6 mm naturale testa occhiello per cavi pannelli controllo e macchinari

€ 0,487 x 1 pz.