Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE113-05019
Cod. Produttore
113-05019
Cod. EAN
5022660019210

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 215x4,7 mm
  • Carico rottura min: 225 N
  • Metodo fissaggio: Foro di fissaggio
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Certificazioni: ANSI/UL, CSA, RoHS
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Serie: MR-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Questo range di fascette con testa ad occhiello possono essere facilmente fissate ad un pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. Ideale per il fissaggio di cavi nei quadri elettrici, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

215 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

45 mm

omologazione UL

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 45 mm

Serie

MR Series

Produttore

Fascetta fissaggio 215x4.7 mm naturale testa occhiello per cavi quadri elettrici e macchinari