Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE113-03010
Cod. Produttore
113-03010
Cod. EAN
4031026108186

Informazioni di prodotto

  • Serie: MR-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 3,5 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura min: 135 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: CE, UL 62275, RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Questo range di fascette con testa ad occhiello possono essere facilmente fissate ad un pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. Ideale per il fissaggio di cavi nei quadri elettrici, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

32 mm

omologazione UL

larghezza della banda

3,5 mm

Resistenza alla trazione min.

135 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 32 mm

Serie

MR Series

Produttore

Fascetta fissaggio 160x3,5 mm nero testa ad occhiello per quadri elettrici e macchinari