Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE113-01819
Cod. Produttore
113-01819
Cod. EAN
5022660019159

Informazioni di prodotto

Fascetta fissaggio 110x2.5 naturale T18MR

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Le fascette di cablaggio serie 'T' con testa di fissaggio ad occhiello possono essere facilmente fissate al pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. La serie REL è riapribile e riutilizzabile, la fascetta viene fissata la pannello e successivamente legati i cavi. Ideale per il fissaggio di cavi in pannelli di controllo, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

110 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

20 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 20 mm

Serie

MR Series

Produttore

Fascetta fissaggio 110x2.5 mm naturale testa occhiello riutilizzabile per cablaggi e pannelli controllo