Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE117-05060
Cod. Produttore
117-05060
Cod. EAN
5022660324420

Informazioni di prodotto

  • Serie: DH-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 UV
  • Lunghezza: 210 mm
  • Larghezza: 4,7 mm
  • Spessore: 1,4 mm
  • Carico rottura: 225 N
  • Ø legatura max: 38 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibili in un ampio range di materiali. Disegno speciale a doppia testa che permette di avere una legatura a dentatura interna ed una a dentatura esterna. Ideali per il fissaggio parallelo di due cablaggi con una sola fascetta. I due cablaggi possono avere diametri diversi. Facili da applicare, sia manualmente che con un utensile. Ideali per far correre due cavi in parallelo, ma separatamente. Permettono l'installazione di un secondo fascio di cavi senza l'utilizzo di ulteriori fascette.Le fascette di cablaggio serie DH sono spesso utilizzate per cablaggi automotive o nell'industria del bianco.Trovano anche applicazione nell'industria del packaging, dove il primo giro chiude e assicura il confezionamento, il secondo può essere utilizzato come maniglia (dipendente dal peso).

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

210 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

38 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,7 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,6 ... 38 mm

Serie

DH Series

Produttore

Fascetta doppia testa 210x4,7 mm nera per cablaggi automotive e packaging