Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE118-00116
Cod. Produttore
118-00116
Cod. EAN
4031026479798

Informazioni di prodotto

  • Temperatura esercizio: -55 °C a +240 °C
  • Materiale: Polietheretherketone (PEEK)
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 4,65 mm
  • Carico rottura min: 300 N
  • Diametro legatura max: 65 mm
  • Zero alogeni: Sì
  • Serie: PEEK Tie-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per applicazioni ad alta temperatura da -55 °C a +240 °C. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Unisce le performance di una fascetta metallica con la facilità d'uso di una fascetta in poliammide. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette in PEEK sono state progettate per l'uso in ambienti particolarmente critici. Le caratteristiche uniche di questo prodotto lo rendono idoneo ad applicazioni in ambienti ad alte temperature nelle industrie minerarie, di estrazione, ferroviarie, offshore e automotive. L'eccellente resistenza chimica e alle radiazioni le rendono ideali per utilizzi in campo elettromedicale, chimico e di produzione di elettricità. Sono anche particolarmente adatte all'industria aerospaziale grazie all'ottimo rapporto peso - carico di rottura. Grazie a questa combinazione di fattori, le fascette in PEEK possono sostituire molte soluzioni metalliche.

colore

Beige

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietere etere chetone (PEEK)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

larghezza della banda

4,65 mm

Resistenza alla trazione min.

300 N

Diametro del fascio min.

4 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 240 °C

diametro del fascio

4 ... 65 mm

Serie

PEEK Tie Series

Produttore

Fascetta dentatura esterna 250x4,7 mm PEEK alta temperatura per applicazioni industriali