Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE118-00032
Cod. Produttore
118-00032
Cod. EAN
4031026252285

Informazioni di prodotto

  • Serie: PEEK Tie-Series
  • Materiale: Polietereterchetone (PEEK)
  • Temperatura esercizio: -55°C a +240°C
  • Lunghezza: 145 mm
  • Larghezza: 3,4 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura: 230 N
  • Ø legatura max: 35 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per applicazioni ad alta temperatura da -55°C a +240°C. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Facile da inserire, ma con un'elevato carico di rottura. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Unisce le performance di una fascetta metallica con la facilità d'uso di una fascetta in poliammide. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette PEEK sono state progettate in collaborazione con l’industria aerospaziale e l’industria della difesa. Le caratteristiche uniche di questo prodotto lo rendono particolarmente idoneo ad applicazioni in ambienti con alte temperature. Grazie a queste qualità, le fascette PEEK sono idealiper applicazioni nell’industria mineraria, ferroviaria, offshore, e automotive. La fascetta PEEK è un prodotto straordinario che coniuga le proprietà meccaniche e di resistenza agli influssi ambientali di una fascetta metallica con la facilità d’uso di una fascetta in nylon.

colore

Beige

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

145 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polietere etere chetone (PEEK)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

larghezza della banda

3,4 mm

Resistenza alla trazione min.

230 N

Diametro del fascio min.

4 mm

Temperatura d'esercizio

-55 ... 240 °C

diametro del fascio

4 ... 35 mm

Serie

PEEK Tie Series

Produttore

Fascetta dentatura esterna 145x3,4 mm PEEK alta temperatura per cavi automotive industriale ferroviario