Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-00203
Cod. Produttore
112-00203
Cod. EAN
5022660311376

Informazioni di prodotto

  • Serie: LPH-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 175 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Spessore: 1,7 mm
  • Carico di rottura: 310 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazione: IEC 62275, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibili anche in materiale a elevata resistenza meccanica. Buon carico di rottura con testa a singolo o doppio ponte. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. La coda si inserisce in direzione parallela alla testa a basso profilo. Sviluppate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali per installazioni in spazi ristretti grazie alla speciale testa a basso profilo. La serie LPH è prodotta il PA6.6. La dentatura esterna presenta una superficie liscia a contatto con il cavo, annullando qualsiasi danno all'isolamento dello stesso.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

175 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,7 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

310 N

Diametro del fascio min.

10 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

10 ... 40 mm

Serie

LPH Series

Produttore

Fascetta cablaggio basso profilo 175x9 mm PA6.6 dentatura esterna uso elettrico spazi ristretti