Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE112-00034
Cod. Produttore
112-00034
Cod. EAN
5022660345234

Informazioni di prodotto

  • Serie: LPH-Series
  • Materiale: PA66HIR(S)
  • Lunghezza: 752 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Spessore: 2,16 mm
  • Carico rottura: 540 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Diametro max legatura: 220 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Disponibili anche in materiale a elevata resistenza meccanica. Buon carico di rottura con testa a singolo o doppio ponte. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. Ha una ampia superficie di contatto con il cavo, minimizzando i rischi di danneggiamento. Basso profilo della testa, ideale per usi in spazi ristretti. La coda si inserisce in direzione parallela alla testa a basso profilo. Sviluppate principalmente per l'utilizzo nell'industria elettrica, queste fascette di cablaggio sono ideali per installazioni in spazi ristretti grazie alla speciale testa a basso profilo. La serie LPH è prodotta il PA6.6. La dentatura esterna presenta una superficie liscia a contatto con il cavo, annullando qualsiasi danno all'isolamento dello stesso.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

752 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

spessore nastro

2,16 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

220 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

540 N

Diametro del fascio min.

74 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

74 ... 220 mm

Serie

LPH Series

Produttore

Fascetta basso profilo 750x9 mm dentatura esterna PA6.6 per cablaggio elettrico spazi ristretti