Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-94080
Cod. Produttore
111-94080
Cod. EAN
5022660313035

Informazioni di prodotto

  • Serie: MLT-Series
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Lunghezza: 230 mm
  • Larghezza: 5,0 mm
  • Spessore: 0,5 mm
  • Carico rottura min: 420 N
  • Temperatura esercizio: -80°C a +538°C
  • Certificazioni: IEC 62275, RoHS, HF, LFH

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta in acciaio inox riapribile serie MLT. Acciaio inox heavy duty AISI 316. Può essere riaperta e riutilizzata. Disponibile anche con rivestimento in poliestere che previene la corrosione dovuta al contatto fra materiali di natura diversa. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

230 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,5 mm

chiusura a nastro

Flangiare

diametro max. del fascio

60 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

5 mm

Resistenza alla trazione min.

420 N

Diametro del fascio min.

20 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

20 ... 60 mm

Serie

MLT Series

Produttore

Fascetta acciaio inox riapribile 230x5 mm serie MLT uso industriale resistente fuoco