Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-93089
Cod. Produttore
111-93089
Cod. EAN
5022660020612

Informazioni di prodotto

Fascetta in acciaio inox MBT8 ideale per installazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema autobloccante brevettato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Elevata resistenza meccanica e chimica per applicazioni complesse

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente alla corrosione e alle alte temperature
  • Durata prolungata anche in ambienti difficili
  • Maggiore sicurezza e affidabilità dell’impianto elettrico

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Serie MBT in acciaio inox AISI 316L. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.

colore

Multicolore

Tipologia

Senza dentatura

senza alogeni

lunghezza nastro

201 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

0,3 mm

chiusura a nastro

Chiusura a palla/sfera

diametro max. del fascio

50 mm

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

900 N

Diametro del fascio min.

12 mm

Temperatura d'esercizio

-80 ... 538 °C

diametro del fascio

12 ... 50 mm

Serie

MBT Series

Produttore

Fascetta acciaio inox AISI 316L 201x4.6 mm sistema autobloccante resistente chimica e intemperie uso industriale e navale

€ 0,6272 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info