Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE121-63560
Cod. Produttore
121-63560
Cod. EAN
4031026114125

Informazioni di prodotto

  • Serie: KR-Series
  • Lunghezza: 360 mm
  • Larghezza: 6,1 mm
  • Materiale: PA66 stabilizzato UV
  • Colore: Nero
  • Carico rottura: 490 N
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazione: IEC 62275:2006

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta senza dentellatura per evitare danni ai cavi. La fascetta è bloccata in posizione con un perno rinforzato in fibra di vetro. Fissaggio molto sicuro e resistente alle vibrazioni. Disponibili in vari materiali, colori e in quasi tutte le lunghezze. Le fascette in PA12 sono altamente resistenti agli agenti chimici, agli urti e ai raggi UV.. Le fascette KR fino a una lunghezza di 426 mm sono prodotte in un unico pezzo.. Per l'assemblaggio è necessario uno speciale utensile KR. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio

colore

Nero

Tipologia

Senza dentatura

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,6 mm

chiusura a nastro

Punta in fibra di vetro

diametro max. del fascio

93 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

6,1 mm

Resistenza alla trazione min.

490 N

Diametro del fascio min.

4,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

4,7 ... 93 mm

Serie

KR Series

Produttore

Fascetta a pistone KR 360x6 mm nero alta resistenza vibrazioni cablaggio tecnico