Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-00965
Cod. Produttore
111-00965
Cod. EAN
4031026424606

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 525x8.9 mm
  • Colore: Marrone
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Serie: T series
  • Tipo dentatura: Interna
  • Applicazione: Manuale o utensile
  • Uso: Fissaggio cavi e tubi
  • Riciclabile: Sì, 100%

Certificazioni e Dichiarazioni

Fascetta di fissaggio di colore marrone, con dimensioni di 525 mm di lunghezza e 8,9 mm di larghezza. Realizzata in materiale resistente ad alte temperature fino a 150 gradi Celsius, è ideale per l'organizzazione e il fissaggio sicuro di cavi e tubazioni in ambienti elettrici. Progettata per garantire durata e affidabilità, assicura un'ottima tenuta anche in condizioni di lavoro gravose, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Marrone

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,9 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

150 mm

larghezza della banda

8,9 mm

Resistenza alla trazione min.

780 N

Diametro del fascio min.

8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 130 °C

diametro del fascio

8 ... 150 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta fissaggio marrone 525x8,9 mm alta resistenza T150M per impianti elettrici