Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-06002
Cod. Produttore
111-06002
Cod. EAN
5022660322648

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 445x4.6 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Tipo dentatura: Interna
  • Applicazione: Manuale/utensile
  • Uso: Legatura cavi e tubi
  • Serie: T series
  • Riciclabile: 100% plastica

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

445 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

130 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

11 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

Serie

T Series

Produttore

FASCETTA 445X4.6 NERO T50LL