Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE132-00200
Cod. Produttore
132-00200

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 300x6 mm
  • Materiale: resistente
  • Uso: fissaggio cavi
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: fissaggio sicuro
  • Stabilità: alta affidabilità
  • Serie: DE 663220
  • Tipo: fascetta di fissaggio
Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio in materiale resistente, con dimensioni di 300 mm di lunghezza e 6 mm di larghezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. Progettata per garantire stabilità e affidabilità nell’installazione di cavi e componenti elettrici, offre una soluzione pratica e funzionale per l’organizzazione e la gestione degli impianti elettrici.